福井クラフト
長角皿
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):28mm●重量:175g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225267
55002400
68-4653-07
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225276
50025115
68-4653-09
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください