福井クラフト
長角波淵皿
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):25mm●重量:154g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225565
55000040
68-4653-55
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225581
51272125
68-4653-56
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225590
55000030
68-4653-57
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください