福井クラフト
爪掛丼重 大 蓋親
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):83mm●重量:411g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240536
40420530
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください