福井クラフト
鶴首七味入
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(H):113mm●重量:68g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4675-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239809
40431410
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください