曜日別特売

堤灯木目小吸椀 蓋親

堤灯木目小吸椀 蓋親 - 福井クラフト堤灯木目小吸椀 蓋親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):93mm●重量:85g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051979673310007068-4611-95
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
051979763310008068-4611-96
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする