福井クラフト
底板付十字仕切マルチプレート
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):22mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05213839
41322160
68-4638-31
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213848
41322165
68-4638-32
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213857
41322170
68-4638-33
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213866
41322175
68-4638-34
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
05213875
41322180
68-4638-35
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
05213891
41322185
68-4638-36
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください