福井クラフト
天竜寺小吸椀
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):90mm●重量:87g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198010
12023240
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください