福井クラフト
田楽入
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):39mm●重量:198g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229020
90010040
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください