福井クラフト
田吾作弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):161mm●サイズ(H):22mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241218
45014820
68-4678-96
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241227
45014850
68-4678-99
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください