福井クラフト
陶 5.5cm 丸珍味鉢
仕様
●サイズ(W):55mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229099
89809330
68-4658-35
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229108
89809320
68-4658-36
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229117
89809310
68-4658-37
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください