福井クラフト
陶 6.5cm 丸鉢
仕様
●サイズ(W):64mm●サイズ(H):30mm●重量:70g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236275
80500160
68-4666-95
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236291
80500150
68-4666-96
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236300
80500140
68-4666-97
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください