福井クラフト
陶 7.8cm 波縁丸小鉢
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):37mm●重量:105g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233396
93017750
68-4663-54
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233405
93017760
68-4663-55
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233421
93017770
68-4663-56
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください