福井クラフト
陶 ひねり菊珍味
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(H):25mm●重量:35g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236011
12015110
68-4666-68
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236020
89809120
68-4666-69
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236029
12015080
68-4666-70
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236038
12015090
68-4666-71
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236047
12015100
68-4666-72
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください