福井クラフト
陶 割山椒珍味
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(H):44mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236309
89670680
68-4666-98
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236318
89670670
68-4666-99
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236327
89670690
68-4667-01
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください