福井クラフト
陶 丸切立小付
仕様
●サイズ(W):56mm●サイズ(H):28mm●重量:45g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236108
89804870
68-4666-78
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236117
89804880
68-4666-79
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236126
89804890
68-4666-80
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください