福井クラフト
陶 菊型三ッ足珍味 大
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):50mm●重量:90g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235880
89670510
68-4666-55
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235889
89670508
68-4666-56
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください