福井クラフト
陶 菊鉢 小
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):30mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236056
12015160
68-4666-73
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236065
12015120
68-4666-74
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236081
12015130
68-4666-75
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236090
12015140
68-4666-76
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236099
12015150
68-4666-77
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください