福井クラフト
陶 菊鉢 中
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):32mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236135
89770010
68-4666-81
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236151
89770000
68-4666-82
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236160
89770020
68-4666-83
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236169
12015170
68-4666-84
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236178
12015180
68-4666-85
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください