福井クラフト
陶 桔梗型珍味 小
仕様
●サイズ(W):63mm●サイズ(H):50mm●重量:85g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235837
89670620
68-4666-51
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235846
89670610
68-4666-52
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください