福井クラフト
陶 隅切角珍味入れ
仕様
●サイズ(W):63mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):30mm●重量:50g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236248
89804750
68-4666-92
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236257
89804760
68-4666-93
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236266
89804770
68-4666-94
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください