福井クラフト
陶 紅葉珍味入れ
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):21mm●重量:30g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236528
89804720
68-4667-23
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236537
89804730
68-4667-24
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236546
89804740
68-4667-25
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください