福井クラフト
陶 桜型珍味
仕様
●サイズ(W):62mm●サイズ(H):40mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236187
89670660
68-4666-86
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236196
89670650
68-4666-87
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236205
89670640
68-4666-88
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください