福井クラフト
陶 笹鉢 小
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):27mm●重量:70g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236370
80500040
68-4667-07
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236379
80500050
68-4667-08
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236388
80500060
68-4667-09
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください