福井クラフト
陶 笹鉢 大
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):30mm●重量:90g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236808
80500080
68-4667-55
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236817
80500090
68-4667-56
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236826
80500070
68-4667-57
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください