福井クラフト
陶 三ッ足丸珍味入 小
仕様
●サイズ(W):45mm●サイズ(H):30mm●重量:35g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235898
89804780
68-4666-57
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235907
89804790
68-4666-58
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235916
89804800
68-4666-59
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください