福井クラフト
陶 三階松珍味
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):30mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236625
89600440
68-4667-35
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236641
89600450
68-4667-36
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236650
89600460
68-4667-37
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください