福井クラフト
陶 若葉珍味
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):44mm●重量:110g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233518
89669860
68-4663-69
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233527
89669875
68-4663-70
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください