福井クラフト
陶 色紙小皿
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):25mm●重量:95g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233491
80500240
68-4663-66
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233500
80500230
68-4663-67
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233509
80500250
68-4663-68
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください