福井クラフト
陶 梅花珍味皿
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):15mm●重量:25g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236485
12015060
68-4667-19
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236501
89809140
68-4667-20
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236510
12015050
68-4667-21
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236519
12015070
68-4667-22
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください