福井クラフト
陶 梅型珍味 小
仕様
●サイズ(W):52mm●サイズ(H):35mm●重量:40g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05235977
89600400
68-4666-67
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235986
89600380
68-4666-65
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235995
89600390
68-4666-66
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください