福井クラフト
陶 琵琶珍味
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):39mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236835
80500210
68-4667-58
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236851
80500200
68-4667-59
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236860
80500220
68-4667-60
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください