福井クラフト
陶 瓢鉢
仕様
●サイズ(W):64mm●サイズ(D):67mm●サイズ(H):34mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236221
97010150
68-4666-89
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236230
89802110
68-4666-90
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236239
89802120
68-4666-91
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください