福井クラフト
陶器菱菊鉢
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):30mm●重量:85g●材質:陶器、磁器製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05236397
22921370
68-4667-10
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236406
22921350
68-4667-11
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05236415
22921360
68-4667-12
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください