福井クラフト
入隅角小鉢
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):66mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232267
55205023
68-4662-36
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232276
55205025
68-4662-37
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください