福井クラフト
八角手提
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):203mm●重量:355g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222896
51013610
68-4649-68
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222905
55002840
68-4649-69
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください