福井クラフト
半月皿
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):28mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225967
51077050
68-4654-12
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225976
51304780
68-4654-14
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください