福井クラフト
飛鳥箱
仕様
●サイズ(W):202mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):44mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215869
55202960
68-4640-76
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215860
55202950
68-4640-75
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください