福井クラフト
姫木目丼
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):107mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202526
33100610
68-4620-32
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202535
32602370
68-4620-33
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください