福井クラフト
布着せ茶づけ椀
仕様
●サイズ(W):137mm●サイズ(H):82mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203111
31006950
68-4621-36
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203120
31006960
68-4621-37
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください