福井クラフト
布目三点珍味箱
仕様
●サイズ(W):191mm●サイズ(D):68mm●サイズ(H):35mm●重量:150g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227087
51300100
68-4655-57
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227096
51300110
68-4655-59
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください