福井クラフト
福富士椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):100mm●重量:121g●容量:300mL●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201345
31007940
68-4618-11
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201370
31007960
68-4618-13
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201388
31008030
68-4618-15
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201361
31007980
68-4618-12
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
05201379
31008010
68-4618-14
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください