福井クラフト
木製和み モダンボール
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):67mm●容量:330mL●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197407
31003130
68-4610-98
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197416
31003340
68-4610-99
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197425
31003140
68-4611-01
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください