福井クラフト
弥生珍味
仕様
●サイズ(W):72mm●サイズ(H):43mm●重量:31g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233999
83160220
68-4664-50
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234008
83160230
68-4664-51
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234017
83160240
68-4664-52
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください