福井クラフト
優彩珍味
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(D):68mm●サイズ(H):56mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234970
55012510
68-4665-48
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234979
55012520
68-4665-49
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234988
55012530
68-4665-50
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234997
55012490
68-4665-51
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235006
55012480
68-4665-52
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05235015
55012500
68-4665-53
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください