福井クラフト
乱引木目小吸椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):101mm●サイズ(H):99mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197870
33100130
68-4611-82
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197879
12023250
68-4611-86
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください