福井クラフト
両国盛橋
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):43mm●重量:155g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228801
51305410
68-4657-84
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228810
55204783
68-4657-85
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228819
51353291
68-4657-86
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください