福井クラフト
炉縁前菜盛皿
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):14mm●重量:286g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229817
51311050
68-4659-13
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229790
51311020
68-4659-10
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
05229799
51311030
68-4659-11
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
05229808
51311040
68-4659-12
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
05229826
51311060
68-4659-14
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください