福井クラフト
六角手提
仕様
●サイズ(W):203mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):150mm●重量:220g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222878
50023915
68-4649-66
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222887
51013530
68-4649-67
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください