曜日別特売

六角小鉢

六角小鉢 - 福井クラフト六角小鉢 - 福井クラフト六角小鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):122mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):87mm●重量:134g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052322855140062168-4662-39
3,150
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052323015520502868-4662-38
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする