福井クラフト
渕丸3点薬味皿
仕様
●サイズ(W):239mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):14mm●重量:84g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239888
45151852
68-4676-16
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239897
45151851
68-4676-17
¥
940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください